GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40720Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 20X7MM 1260PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166506066
Codice prodotto
GRAEVO40720Y
Cod. produttore
EVO40720Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Targhetta in PVC adesiva Giallo 20x7 mm confezione da 1260 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


