GRAFOPLAST SRL - GRAEVO404W T. PULSANTI PVC BIANCO 40X30 D=22,5 440P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166490204
Codice prodotto
GRAEVO404W
Cod. produttore
EVO404W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
40 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Targhetta per Pulsanti in PVC non adesivo Bianco 40x30 mm foro ? 22,5 mm confezione da 440 pezzi. Studiata per i diversi modelli di pulsantiere; adesive o ad incastro sul pulsante


