GRAFOPLAST SRL - GRAEVO401WX TARGA FORATA BIANCO 90X40 MM 15 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166527528
Codice prodotto
GRAEVO401WX
Cod. produttore
EVO401WX
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Targa Forata Bianco LUX non adesiva 90x40 mm in policarbonato 15 pezzi


