GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1567WMC TARGH. PVC BIANCO X PORTATARGH.67X15 396


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - no 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Bianco 
- Trasparente - no 
- Riflettente (colore luminescente) - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013166531402
Codice prodotto
GRAEVO1567WMC
Cod. produttore
EVO1567WMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
67 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
15 mm
Targhetta in PVC bianco 67x15 mm per portatarghette confezione master carton da 396 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


