GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1567W TARGHETTA PVC BIANCO 67X15MM 99PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166505199
Codice prodotto
GRAEVO1567W
Cod. produttore
EVO1567W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
67 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
15 mm
GRAFOPLAST: TARGHETTA PVC BIANCO 67X15MM 99PZ, Materiale di identificazione