GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1550W TARGHETTA PVC BIANCO 50X15MM 132PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166505106
Codice prodotto
GRAEVO1550W
Cod. produttore
EVO1550W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
15 mm
Targhette per pulsanti, binari ed apparecchiature NON ADESIVE Sono appositamente studiate per tutti i tipi di siglatura, a seconda del supporto scelto: un tubetto-fascetta, un binario o un porta targhetta.