pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB12Y N. LAMINATO 12MM X 8MT NERO/GIALLO TZE63

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB12Y N. LAMINATO 12MM X 8MT NERO/GIALLO TZE63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Giallo

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 8 m

  • Resistente ai raggi UV -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166520765

Codice prodotto

GRAEGO2SB12Y

Cod. produttore

EGO2SB12Y

Produttore

GRA

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Giallo

Larghezza del nastro / della fascetta:

12 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

8 m

Resistente ai raggi UV:

Nastro laminato standard, nero/giallo, 12mm x 8mt