GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2PH24Y N. LAM. FLUO 24MMX5M NERO/GIALLO TZEC51
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta - 24 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 5 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013166520420
Codice prodotto
GRAEGO2PH24Y
Cod. produttore
EGO2PH24Y
Produttore
GRA
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta:
24 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
5 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Nastro Laminato Fluorescente 24 mm x 5 mt. Nero / Giallo TZEC51 - 1 pezzo. I nastri flessibili sono raccomandati per uso come avvolgicavo o bandiera. Da utilizzare con etichettatrici palmari EGO


