GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2HS12W N. TERMORES. 11.7MMX1.5M NERO/BIANCO HSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 11.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1.5 m
Confezione
5 PZ
EAN
8013166520376
Codice prodotto
GRAEGO2HS12W
Cod. produttore
EGO2HS12W
Produttore
GRA
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
11.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1.5 m
Guaina termorestringente, nero/bianco, 11.7mm x 1.5mt