GRAFOPLAST SRL - GRABL117M12BW STECCHE MEDIE TERRA BIANCO 10PZ=1BLIST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 2.3 mm
Altezza - 2.3 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8013166260654
Codice prodotto
GRABL117M12BW
Cod. produttore
BL117M12BW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
2.3 mm
Altezza:
2.3 mm
TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 10 stecche per confezione, 240 elementi per confezione, supporto di colore verde. L'articolo è confezionato in blister. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.