pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRABL117G12BW STECCHE GRANDI TERRA BIANCO 10PZ=1BLIS

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRABL117G12BW STECCHE GRANDI  TERRA  BIANCO 10PZ=1BLIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 3 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8013166245781

Codice prodotto

GRABL117G12BW

Cod. produttore

BL117G12BW

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

3 mm

TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 10 stecche per confezione, 240 elementi per confezione, supporto di colore blu. L'articolo è confezionato in blister. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.