GRAFOPLAST SRL - GRAAZO3LLBY ANELLINO GIALLO LETTERA L 2,5A5 1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Colore - Giallo / nero
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166237472
Codice prodotto
GRAAZO3LLBY
Cod. produttore
AZO3LLBY
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Colore:
Giallo / nero
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.



