GRAFOPLAST SRL - GRAAZO210BY ANELLINO GIALLO SEGNO + 1,3A3,0 1000 P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Colore - Giallo / nero
Stampa - Simboli
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166235706
Codice prodotto
GRAAZO210BY
Cod. produttore
AZO210BY
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Colore:
Giallo / nero
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.