GRAFOPLAST SRL - GRAAZO200BW ANELLINO BIANCO NUMERO 0 1,3A3,0 1000 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166467404
Codice prodotto
GRAAZO200BW
Cod. produttore
AZO200BW
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Anellino segnacavo in PVC 1.3?3.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.