pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA840/30 TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA L=30MM 100

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA840/30 TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA L=30MM 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166223901

Codice prodotto

GRA840/30

Cod. produttore

840/30

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Metodo di montaggio:

Adesivo / Incollato

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA840/30 - TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA L 30MM 100