pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA811/23 TUBETTO DOPPIA CAVA L=23 MM D=14A16 20 P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA811/23 TUBETTO DOPPIA CAVA L=23 MM D=14A16 20 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 14...16 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166223550

Codice prodotto

GRA811/23

Cod. produttore

811/23

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

14...16 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA811/23 - TUBETTO DOPPIA CAVA L 23 MM D 14A16 20 P