pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA808/23 TUBETTO DOPPIA CAVA L=23 MM D=8A10 50 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA808/23 TUBETTO DOPPIA CAVA L=23 MM D=8A10 50 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 8...10 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166222805

Codice prodotto

GRA808/23

Cod. produttore

808/23

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

8...10 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA808/23 - TUBETTO DOPPIA CAVA L 23 MM D 8A10 50 PZ