GRAFOPLAST SRL - GRA505/18 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 18 MM D=10A14 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 10...14 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166486603
Codice prodotto
GRA505/18
Cod. produttore
505/18
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
10...14 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
18 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 18 mm ? = 10 ? 14 - 200 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera


