pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA505/15 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 15 MM D=10A14 200

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA505/15 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 15 MM D=10A14 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 10...14 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166480311

Codice prodotto

GRA505/15

Cod. produttore

505/15

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

10...14 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 15 mm ? = 10 ? 14 - 200 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera