pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA502/30MC TUBETTO FLAT L=30 MM D=2A4 MC=1500 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA502/30MC TUBETTO FLAT L=30 MM D=2A4 MC=1500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166484357

Codice prodotto

GRA502/30MC

Cod. produttore

502/30MC

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...4 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 30 mm ? = 2 ? 4 - 1500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elasticofavorisce l'inserimento della tessera