pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA502/18MC TUBETTO FLAT L=18 MM D=2A4 MC=3000 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA502/18MC TUBETTO FLAT L=18 MM D=2A4 MC=3000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166486559

Codice prodotto

GRA502/18MC

Cod. produttore

502/18MC

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...4 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

18 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto trasparente Serie 500 (flat) - Tubetto appositamente studiato per la serie di tessere da cavo PVC (FLAT). Il materiale elastico favorisce l’inserimento della tessera.