pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA501/12MC TUBETTO FLAT L=12 MM D=1,5A2,5 MC=3000 P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA501/12MC TUBETTO FLAT L=12 MM D=1,5A2,5 MC=3000 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166484296

Codice prodotto

GRA501/12MC

Cod. produttore

501/12MC

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto trasparente Serie 500 (flat) - Tubetto appositamente studiato per la serie di tessere da cavo PVC (FLAT). Il materiale elastico favorisce l’inserimento della tessera.