pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA501/10 TUBETTO FLAT L=10 MM D=1,5A2,5 1000 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA501/10 TUBETTO FLAT L=10 MM D=1,5A2,5 1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166478882

Codice prodotto

GRA501/10

Cod. produttore

501/10

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 10 mm ? = 1.5 ? 2.5 - confezione da 1000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Ilmateriale elastico favorisce l'inserimento della tessera