GRAFOPLAST SRL - GRA406/30MC TUBETTO RIGIDO L=30MM D=14A22 MC= 300 P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 14...22 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166474860
Codice prodotto
GRA406/30MC
Cod. produttore
406/30MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
14...22 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA406/30MC - TUBETTO RIGIDO L 30MM D 14A22 MC 300 P