pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA406/12 TUBETTO RIGIDO L=12 MM D=14A22 200 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA406/12 TUBETTO RIGIDO L=12 MM D=14A22 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 14...22 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166519455

Codice prodotto

GRA406/12

Cod. produttore

406/12

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

14...22 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA406/12 - TUBETTO RIGIDO L 12 MM D 14A22 200 PZ