GRAFOPLAST SRL - GRA406/10MC TUBETTO RIGIDO L=10MM D=14A22 MC= 500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 14...22 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166464519
Codice prodotto
GRA406/10MC
Cod. produttore
406/10MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
14...22 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA406/10MC - TUBETTO RIGIDO L 10MM D 14A22 MC 500 PZ


