pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA404/23 TUBETTO RIGIDO L=23 MM D=6A10 200 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA404/23 TUBETTO RIGIDO L=23 MM D=6A10 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 6...10 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166519363

Codice prodotto

GRA404/23

Cod. produttore

404/23

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

6...10 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA404/23 - Tubetto rigido L 23 mm D 6a10 200 pz