GRAFOPLAST SRL - GRA404/12MC TUBETTO RIGIDO L=12MM D=6A10 MC= 2000 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 6...10 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166464441
Codice prodotto
GRA404/12MC
Cod. produttore
404/12MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
6...10 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TUBETTO RIGIDO L 12MM D 6A10 MC 2000 P, Sistema di marcatura cavo



