pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA403HF/12 TUBETTO HF RIGIDO L=12 MM D=4A7 500 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA403HF/12 TUBETTO HF RIGIDO L=12 MM D=4A7  500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 4...7 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166519691

Codice prodotto

GRA403HF/12

Cod. produttore

403HF/12

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

4...7 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA403HF/12 - Tubetto HF rigido L 12 mm D 4a7 500 pz