GRAFOPLAST SRL - GRA403/30MC TUBETTO RIGIDO L=30MM D=4A7 MC= 500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 4...7 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166474822
Codice prodotto
GRA403/30MC
Cod. produttore
403/30MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
4...7 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA403/30MC - TUBETTO RIGIDO L 30MM D 4A7 MC 500 PZ



