GRAFOPLAST SRL - GRA403/30 TUBETTO RIGIDO LUNGHEZZA 30 MM D=4A7 200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 4...7 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166519318
Codice prodotto
GRA403/30
Cod. produttore
403/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
4...7 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Tubetto Rigido Trasparente Lunghezza 30 mm ? = 4 ? 7 - 200 pezzi. Tubetto trasparente Serie 400 ? prodotto con un materiale che lo rende pi? rigido ottenendo minori ingombri quandoapplicato poich? la parete del tubetto rimane verticale