GRAFOPLAST SRL - GRA402/12MC TUBETTO RIGIDO L=12MM D=2A4 MC= 3000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2...4 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166464366
Codice prodotto
GRA402/12MC
Cod. produttore
402/12MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2...4 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TUBETTO RIGIDO L 12MM D 2A4 MC 3000 PZ, Sistema di marcatura cavo



