GRAFOPLAST SRL - GRA401/18MC TUBETTO RIGIDO L=18MM D=1,5A2,5 MC= 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166464342
Codice prodotto
GRA401/18MC
Cod. produttore
401/18MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
1.5...2.5 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
18 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA401/18MC - TUBETTO RIGIDO L 18MM D 1 5A2 5 MC 200



