GRAFOPLAST SRL - GRA304/15 TUBETTO AD INNSESTO L=15 MM D=8A10 500 P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 8...10 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166218907
Codice prodotto
GRA304/15
Cod. produttore
304/15
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
8...10 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA304/15 - TUBETTO AD INNSESTO L 15 MM D 8A10 500 P