pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA301/15 TUBETTO AD INNSESTO L=15 MM D=2A3,5 1000

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...3.5 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166217702

Codice prodotto

GRA301/15

Cod. produttore

301/15

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...3.5 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA301/15 - TUBETTO AD INNSESTO L 15 MM D 2A3 5 1000