GRAFOPLAST SRL - GRA209/30 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D=35A40 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 35...40 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166201756
Codice prodotto
GRA209/30
Cod. produttore
209/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
35...40 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA209/30 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D 35A40 50



