pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA208/MT TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 500 MM D=30A35 20

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA208/MT TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 500 MM D=30A35 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 30...35 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166201459

Codice prodotto

GRA208/MT

Cod. produttore

208/MT

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

30...35 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

1000 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA208/MT - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 500 MM D 30A35 20