GRAFOPLAST SRL - GRA206/MT TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 500 MM D=14A22 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 14...22 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166200209
Codice prodotto
GRA206/MT
Cod. produttore
206/MT
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
14...22 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
1000 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA206/MT - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 500 MM D 14A22 40



