pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA205HF/12 TUBETTO HF SOFT L=12 MM D=10A14 200 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA205HF/12 TUBETTO HF SOFT L=12 MM D=10A14 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 10...14 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166517543

Codice prodotto

GRA205HF/12

Cod. produttore

205HF/12

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

10...14 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA205HF/12 - TUBETTO HF SOFT L 12 MM D 10A14 200 PZ