pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA205/12MC TUBETTO SOFT L=12 MM D=10A14 MC=1000 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA205/12MC TUBETTO SOFT L=12 MM D=10A14 MC=1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 10...14 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166518311

Codice prodotto

GRA205/12MC

Cod. produttore

205/12MC

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

10...14 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA205/12MC - TUBETTO SOFT L 12 MM D 10A14 MC 1000 PZ