GRAFOPLAST SRL - GRA204/15MC TUBETTO SOFT L=15 MM D=6A10 MC=1500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 6...10 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166518267
Codice prodotto
GRA204/15MC
Cod. produttore
204/15MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
6...10 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA204/15MC - TUBETTO SOFT L 15 MM D 6A10 MC 1500 PZ


