pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA203HF/23 TUBETTO HF SOFT L=23 MM D=4A7 500 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA203HF/23 TUBETTO HF SOFT L=23 MM D=4A7 500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 4...7 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166517437

Codice prodotto

GRA203HF/23

Cod. produttore

203HF/23

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

4...7 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto Soft Halogen Free Trasparente Lunghezza 23 mm ? = 4 ? 7 - 500 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi