GRAFOPLAST SRL - GRA203HF/15 TUBETTO HF SOFT L=15 MM D=4A7 500 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 4...7 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166517413
Codice prodotto
GRA203HF/15
Cod. produttore
203HF/15
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
4...7 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA203HF/15 - TUBETTO HF SOFT L 15 MM D 4A7 500 PZ