GRAFOPLAST SRL - GRA203/15 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D=4A7 500 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 4...7 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166197103
Codice prodotto
GRA203/15
Cod. produttore
203/15
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
4...7 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D 4A7 500 P, Sistema di marcatura cavo



