pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA202HF/12 TUBETTO HF SOFT L=12 MM D=2A4 1000 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA202HF/12 TUBETTO HF SOFT L=12 MM D=2A4 1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166517338

Codice prodotto

GRA202HF/12

Cod. produttore

202HF/12

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...4 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA202HF/12 - TUBETTO HF SOFT L 12 MM D 2A4 1000 PZ