GRAFOPLAST SRL - GRA202/18MC TUBETTO SOFT L=18 MM D=2A4 MC= 3000 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2...4 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166481660
Codice prodotto
GRA202/18MC
Cod. produttore
202/18MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2...4 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
18 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA202/18MC - TUBETTO SOFT L 18 MM D 2A4 MC 3000 PZ