pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA201/25 TUBETTO SOFT L=25 MM D=1,5A2,5 1000 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA201/25 TUBETTO SOFT L=25 MM D=1,5A2,5 1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166195406

Codice prodotto

GRA201/25

Cod. produttore

201/25

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

25 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA201/25 - TUBETTO SOFT L 25 MM D 1 5A2 5 1000 PZ