pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA201/15MC TUBETTO SOFT L=15 MM D=1,5A2,5 MC= 3000

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA201/15MC TUBETTO SOFT L=15 MM D=1,5A2,5 MC= 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166195130

Codice prodotto

GRA201/15MC

Cod. produttore

201/15MC

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT L 15 MM D 1 5A2 5 MC 3000, Sistema di marcatura cavo