pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA190/18 TUBETTO LUNGHEZZA 18MM D=0,6A1,2 500PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA190/18 TUBETTO LUNGHEZZA 18MM D=0,6A1,2 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 0.6...1.2 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166528358

Codice prodotto

GRA190/18

Cod. produttore

190/18

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

0.6...1.2 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

18 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto Trasparente Lunghezza 18 mm ? = 0.6 ? 1.2 confezione da 500 pezzi. Tubetto trasparente Serie 190 studiato per essere utilizzato in campo elettronico dove i normali diametridei cavi non consentono l'utilizzo del tubetto standard.