pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA117G16BW STECCHE GRANDI STELLA BIANCO 50PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA117G16BW STECCHE GRANDI  STELLA  BIANCO 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Simboli

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166153604

Codice prodotto

GRA117G16BW

Cod. produttore

117G16BW

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Bianco

Stampa:

Simboli

Materiale:

Plastica

Larghezza:

3 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore blu. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.